シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259238
品番
EA17S-20130
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
光沢バレル研磨
用途
建築設備・機械など
C
H形十字穴No.3
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
130
寸法D(mm)
M20×P2.5
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
159
寸法I(mm)
16
製品質量(g)
630
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
42(4285)
寸法A(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。