シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259378
品番
EA19S-08060
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
M8×P1.25
寸法H(mm)
5.5
寸法I(mm)
16
寸法L(mm)
60
材質
シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上
電解研磨
用途
建築設備・機械など
C
H形十字穴No.1相当
製品質量(g)
65
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
3(306)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。