シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
レベルアジャスター(フリーロールタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53259554
品番
EA16-08024
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
M8×P1.25
寸法H(mm)
10.5
寸法I(mm)
12.5
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
47
材質
シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン
仕上
シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地
用途
建築設備・機械など
製品質量(g)
35
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
0.6(61)
RoHS指令(10物質対応)
対応