シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ノブ、つまみ
シブタニの つまみ
装飾平小ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259676
品番
SCR-MK210
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
寸法A(Φmm)
16
寸法B(Φmm)
M4
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(Φmm)
11
寸法F(Φmm)
10
寸法G(mm)
1
ねじの呼び
M4
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)
取付長(mm)
20
取付部
おねじ
用途
分電盤・配電盤・機械など
質量(g)
14
種類
丸形
仕上
鏡面
RoHS指令(10物質対応)
対応