シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ノブ、つまみ
シブタニの つまみ
装飾平小ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259694
品番
SCR-MK220
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
M6
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法E(Φmm)
14
寸法F(Φmm)
10
寸法G(mm)
1
ねじの呼び
M6
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)
取付長(mm)
25
取付部
おねじ
用途
分電盤・配電盤・機械など
質量(g)
30
種類
丸形
仕上
鏡面
RoHS指令(10物質対応)
対応