フローティングナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53259719 品番 EB-1001-M5
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5〜8mmの幅広い板厚に対応しております。

ナット径M5 材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF) 用途分電盤・配電盤・機械・車両など 仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート 製品質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする