シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの 蝶番
シブタニの 平蝶番
スプリング付ヒンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53259956
品番
DEH-40S-4
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
芯棒にスプリングが入っております。
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
1.5
寸法F(mm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
用途
機械など
質量(kg)
参考扉:6(縦2ヶ使用時)
仕上
光沢バレル研磨
製品質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応