シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
キャップ付き取手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53259983
品番
EDU-90-2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
210
材質
取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂
用途
車両、機械など
タイプ
Bタイプ
仕上
取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)
製品質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
450(46kgf)