スーパー研磨ディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53260227 品番 BMS-ST1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。
基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。
使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。

番手400番相当 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど 材質三層積層圧縮不織布材 タイプハード(金属) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする