BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の カップ型ブラシ
六角軸セーフティ研磨ホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53260306
品番
BSB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。
セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。
凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
外径(Φmm)
50
用途
バリ取り、塗装はがし、サビ落としに
仕様
セラミック砥粒配合
適合機種
電動ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
6.35(6角軸)
粒度
#50相当
寸法(mm)
65×50×50
色
グリーン
質量(g)
53