BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
BIGMAN(ビッグマン)の カップブラシ
セーフティ研磨ジスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53260324
品番
BSB-D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。
セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。
凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
粒度
50番相当
ねじ径
M10
外径(Φmm)
75
用途
バリ取り、塗装はがし、サビ落としに
適応
ディスクグラインダー