iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの ダイヤモンドヤスリ
精密ダイヤヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
53260428
品番
IDF-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。
チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
粒度
600番相当
ヤスリの長さ(mm)
約50
全長(mm)
140
用途
ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに
セット内容
平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角
材質
本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC