※使用例
天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 防振手袋/振動軽減手袋
凸凹防振手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
53260893
品番
25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく、摩擦にも強い。
吸汗・速乾性にも優れます。
洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
機能
吸汗速乾
色
黒×グレー
サイズ
M
全長(cm)
22.5
入数(双)
1
用途
土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。
材質
手首:ゴム/マジック
質量(g)
82
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
材質(甲)
ポリエステル/ネオプレンゴム
材質(掌側)
スポンジ内層人口皮革(マイクロファイバー)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53260893
25
44208205
0025
振動軽減手袋
天牛(富士手袋工業)
1双
¥
1,598
税込
¥
1,758
ナショナルブランドの相当品です