※使用例

25 凸凹防振手袋 天牛(富士手袋工業) 53260909 25 凸凹防振手袋 天牛(富士手袋工業) 53260909 25 凸凹防振手袋 天牛(富士手袋工業) 53260909 25 凸凹防振手袋 天牛(富士手袋工業) 53260909 25 凸凹防振手袋 天牛(富士手袋工業) 53260909

凸凹防振手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード53260909 品番25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく、摩擦にも強い。
吸汗・速乾性にも優れます。
洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)

機能吸汗速乾 黒×グレー サイズL 全長(cm)24 入数(双)1 用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。 材質手首:ゴム/マジック 質量(g)85 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム 材質(掌側)スポンジ内層人口皮革(マイクロファイバー)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53260909 25 44208214 0025 振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 1双 1,598 税込1,758 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする