空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53262449 品番 KF100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)140 肩幅(cm)56 袖丈(cm)28 着丈(cm)70 生地デュスポ 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53262415
2022-08-31
用途:
仕事 普段着にも使用してる
石河工革株式会社 様 (その他業種)

長袖は数着持っている半袖を使用してみたく購入したが、長袖は生地がこれより幾分薄く使い方にもよると思うので一概には言えないがい長袖の方が腕迄かぜが通り使い勝手が良かった

1人が参考にしています
対象商品:
53262555
2021-10-30
用途:
農作業
農・林・水産業

最初袖のないものを買ったが、半袖のある方が脇が涼しいのでこちらの方を満足している。

対象商品:
53262494
2020-07-12
用途:
風がよく通り、快適なのだが、丈夫ではない。
建設業・工事業

チタンの遮光遮熱は快適なのだが、如何せん、生地が弱い。
整備で使用するので、汚れるので洗濯で擦れてチタンがハゲる。
さらなる改善を期待!

対象商品:
53262494
2020-08-02
用途:
生地が弱いので破れやすい。
建設業・工事業

仕事の種類にもよると思うが、非常に生地が薄くて、引っ掛けて破いてしまう。遮熱仕様で冷感もアップしているので涼しい。が、チタンが洗濯で剥げる。商品の向上を期待する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする