サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
53262993
品番
KU92061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
再帰性反射材「ユニチカスパークライト」を使用。車のヘッドライトに反射し、暗がりでの視認性を高めて、安全をサポート。
色
蛍光オレンジ
サイズ
5L
混率(%)
表:ポリエステル94・綿5・複合繊維(ポリエステル)1、裏:ポリエステル100
胸囲(cm)
148
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
生地
表:ラスパー、裏:タフタ
材質(ファスナー)
フロント・ポケット:プラスチック
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。