空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン KU90470G (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53263885 品番KU90470G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53263885 KU90470G 21623457 KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする