サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン KU90470G (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
53263955
品番
KU90470G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。
色
ブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53263955
KU90470G
21623527
KF90470G
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)
サンエス
1着
¥
6,300
税込
¥
6,930
ナショナルブランドの相当品です