空調風神服 ハイパワーファンセット(2020)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53265285 品番RD9010H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400

風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。

セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)(ファン)38 質量(g)(ファン1個あたり)約100 ファン外径(Φmm)102 動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時) アズワン品番64-8517-99 モーター寿命(時間)約5000
注意
※2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53265285 RD9010H 21501560 RD9210HN 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 1セット 5,898 税込6,488 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53265285
2021-07-07
用途:
外仕事
建設業・工事業

問題なく使用できてますが、しいて言わせてもらうとバッテリーと線がよく抜ける事が多いです。
なぜかは分かりませんけど

1人が参考にしています
対象商品:
53265285
2021-06-30
用途:
現場作業時
水原組有限会社 様

いろいろ使用した中で、
今一番いいです。何でも使えたらなおいいのですが

1人が参考にしています
対象商品:
53265285
2020-08-20
用途:
施工管理時

ファンは良いと思います。が、バッテリーが思ったより大きく、重く、
キャパシティーが2900mAhと少ないため運転時間に不満を感じます。

4人が参考にしています
対象商品:
53265285
2020-09-27
用途:
高所作業時の冷却用
テクノ設備 様

暑がりの為に最強で使用時のバッテリーの持ちが8時間は欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする