※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
外ネジ
PT1/2
注文コード
53270097
品番
BH-2414R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
外ネジ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.98
竹の子外径(Φmm)
14
使用流体
水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ボア径(Φmm)
8
ハンドル形状
レバー式
外ネジ
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材