曜日別特売
BH-3106R エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー 53270106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53270106品番BH-3106R
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用圧力(MPa)0.98MPa以下使用温度範囲(℃)-10~80竹の子外径(Φmm)Φ6外ネジPT1/8最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする