曜日別特売
BH-7209R エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー 53270544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53270544品番BH-7209R
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下竹の子外径(Φmm)Φ9外ネジPT1/4材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする