キックオフ顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250g) 注文コード53274148 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

育苗トレイに灌注する殺虫剤です。
均一かつ省力的な処理が可能で、チョウ目害虫とナモグリバエ、アブラムシ類に効果が持続します。

有効成分
クロラントラニリプロール・・・4.0%
ジノテフラン・・・15.0%
用途害虫防除! 有効期限(年)5 性状類白色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22725 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする