三井化学アグロ
三井化学アグロの 農薬
三井化学アグロの 殺菌剤
三井化学アグロの 業務用殺菌剤
タチガレエースM粉剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
53274184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
苗立枯病などの防除と健苗づくりが1剤でできます。
優れた健苗育成効果をもち、ムレ苗防止に安定した効果があります。
有効成分
ヒドロキシイソキサゾール・・・4.0%
メタラキシルM・・・0.25%
有効期限(年)
5
性状
類白色粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
22773
毒劇区分
普通物