ラビデン3S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 53274367 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

適用薬剤・適用作物が多く、様々な作物に使えます。
薬液調製時に発生する泡立ちを抑制し、また、できた泡の消失が早いので、液面の確認が容易にでき、
薬液の調合・散布作業が楽になり、大変便利な展着剤です。
非イオン系主体の展着剤ですので、ほとんどの農薬と混用できます。
低濃度でも十分な効果を発揮できるので経済的です。
農薬散布の機械化・大型化に伴う、大型動力散布機、スピードスプレーヤ(SS)、空中散布など、調製液の
大量化による強力攪拌及びポンプ循環を伴うための起泡トラブルを解決できる、画期的な展着剤です。

有効成分
ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム・・・1.4%
ポリオキシエチレンアルキルエーテル・・・8.0%
ポリオキシエチレン脂肪酸エステル・・・3.0%
農林水産省登録第(号)18655 毒劇区分普通物 性状淡黄色澄明液体 有効期限(年)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする