天空フロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード53274489 品番-
参考基準価格(税別)¥3,668 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ノビエへの効果持続性、SU抵抗性雑草への効果、両方を強化した新しいアルテア剤です。
「アルテア配合」。翌年の発生要因となる多年生雑草の地下部も抑える!
SU抵抗性雑草もしっかり枯らし、ノビエの後発生も長期にわたって抑えます。
田植同時散布にもより適した、新しいアルテア剤です。
直播水稲にも使え(1キロ粒剤、フロアブル、ジャンボ)、無人ヘリ散布も可能(1キロ粒剤、フロアブル)!

成分
フェントラザミド・・・6.0%
ベンゾビシクロン・・・6.0%
メタゾスルフロン・・・1.2%
分類除草剤 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23816 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする