トレファノサイド乳剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード53274498 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

イネ科雑草や広葉雑草の発生前の処理で、優れた除草効果を発揮します。
土壌中でガス化により広がり、土壌に吸着しやすい特性がある為、土壌表面に安定した処理層を作ります。
また、水に溶けにくいので下方移動も少なく、幅広い土壌で使用することができます。
野菜・畑作物を始め農耕地以外にも幅広い用途に使用でき、栽培方法に合わせた使用方法が選択できる除草剤です。

成分トリフルラリン・・・44.5% 分類除草剤 性状赤黄色可乳化油状液体 適合作物直播水稲、麦類(小麦を除く)、小麦、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、べにばないんげん、実えんどう、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、さといも、やまのいも、やまのいも(むかご)、かぶ、ごぼう、しょうが、だいこん、たまねぎ、にんじん、にんにく、はつかだいこん、らっきょう、キャベツ、なばな、なばな類、はくさい、はなっこりー、あすっこ、非結球あぶらな科葉菜類、非結球レタス、ブロッコリー、レタス、ねぎ、わけぎ、きゅうり、しろうり、すいか、漬物用すいか、ズッキーニ、とうがらし類、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、まくわうり、メロン、漬物用メロン、アスパラガス、食用べにばな(花)、葉ごぼう、葉しょうが、ふき、みつば、なし、ぶどう、もも、りんご、かのこそう、きく、しゃくやく、しゃくやく(薬用)、すいせん、チューリップ、ひまわり、ひまわり(種子)、べにばな、ゆり、桑(苗床)、桑(本畑)、たばこ、茶、なたね、林木苗、すぎ、ひのき、あかまつ、からまつ(播種床)、からまつ(床替床)、樹木類、樹木等 農林水産省登録第(号)7327 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする