ルーチンエキスパート箱粒剤

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(9kg) 注文コード53274629 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・イネの主要病害虫に優れた効果と残効性を発揮します。
イネの主要病害虫であるいもち病、紋枯病、白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、
ウンカ類やチョウ目害虫のニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤガなどに優れた効果を発揮します。
また、疑似紋枯症(褐色紋枯病菌、赤色菌核病菌、褐色菌核病菌)や細菌性病害の白葉枯病に対しても効果を示します。
・紋枯病防除剤「エバーゴル(有効成分ペンフルフェン)」を配合しています。
紋枯病防除剤「エバーゴル(有効成分ペンフルフェン)」、いもち病防除剤「ルーチン(有効成分イソチアニル)」を含む4つの成分を含んだ育苗箱施用剤です。
・浸透移行性に優れ、長い残効性があります。
各有効成分とも浸透移行性に優れ、長い残効性があります。
・は種時から移植当日までと幅広い時期での処理が可能です。
1剤で、は種時(覆土前)〜移植当日まで、幅広い時期での処理を可能にしました。

有効成分
イミダクロプリド・・・2.0%
スピノサド・・・1.0%
イソチアニル・・・2.0%
ペンフルフェン・・・2.0%
有効期限(年)4 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)23634 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする