ダントツ粉剤DL

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード53274787 品番-
参考基準価格(税別)¥1,356 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

稲のカメムシ類に対して殺虫効果および吸汁抑制効果を示し、斑点米の発生を抑制します。
幅広い殺虫スペクトラムを有し、ウンカ・ヨコバイ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、カメムシ類に対して優れた防除効果を発揮します。
有機リン系、カーバメート系、合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。
収穫7日前まで使用できるので、カメムシ防除や収穫期近くのウンカ類の防除にも対応できます。
人畜、魚介類およびウンカ・ヨコバイ類の重要天敵であるクモ類に対する影響の少ない薬剤です。

有効期限(年)5 有効成分クロチアニジン・・・0.15% 性状類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数20以下 農林水産省登録第(号)20801 毒劇区分普通物 剤形粉剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53274787
2023-12-19
用途:
農作業時
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。
効果があったかどうかは不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする