住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺虫殺菌剤
住友化学の 業務用殺虫剤殺菌剤
ブラシンダントツH粉剤DL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3kg)
注文コード
53274805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,002
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高含量化製剤により効力UP!!
主要なカメムシ類に対して優れた効果!!
水稲の主要害虫といもち病にも優れた効果!!
有効成分
クロチアニジン・・・0.5%
フェリムゾン・・・2.0%
フサライド・・・1.5%
有効期限(年)
5
性状
類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数20以下
PRTR法
1種フェリムゾン・・・2.0% 1種フサライド・・・1.5%
農林水産省登録第(号)
21218
毒劇区分
普通物