住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺虫殺菌剤
住友化学の 業務用殺虫剤殺菌剤
ブラシントレバリダ水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400g)
注文コード
53274893
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
いもち病、紋枯病に対する優れた効果。
主要害虫に対する速効性。
稲の基幹防除剤として高品質米生産に貢献。
有効成分
エトフィンプロックス・・・5.0%
バリダマイシンA・・・2.5%
フェリムゾン・・・15.0%
フサライド・・・10.0%
有効期限(年)
5
性状
類白色水和剤粉末 63μm以下
PRTR法
1種エトフィンプロックス…5.0% 1種フェリムゾン…15.0% 1種フサライド…10.0%
農林水産省登録第(号)
18235
毒劇区分
普通物