デザイン両面ブラックボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53275119 品番 DRBD400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吊り下げ用ひも付きのブラックボード。両面が使え、マーカー、チョーク兼用タイプ。

幅(mm)約150 高さ(mm)400 質量(g)238 奥行(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする