ガオナ 詰め替え用パックがそのまま使える ミニホルダーとポンプ3個セット フックつき

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53275627 品番GA-FP034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3個セットなのでシャンプー、リンス、ボディソープと使い分けに便利です。
ボトル容器も詰め替えの手間(洗浄・乾燥・補充)もいりません。
取付け・取外しはワンタッチで簡単です。
中身は空気に触れないため、いつもフレッシュで衛生的に使うことができます。
フックでぶら下げて使うので省スペースになり、掃除も簡単です。
最後まで残さず使えて経済的です。
シャンプー・リンス・ボディソープ用です。
フックもセットになっているので、シャワーフックにコンパクトに収納できます。
フックは角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。

材質
ホルダー:ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂
ポンプ:エラストマー、ポリアセタール、ポリプロピレン
フック:ABS樹脂
ホワイト 用途シャンプーなどの詰め替え用パックがそのまま使えるポンプ3個とフックのセットです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53275627
2023-06-12
用途:
浴室でご利用ください。ミニマリストは必須、そうでない人にもお薦め。
サービス業

浴室の床掃除は、やり易くなります。ゴミも減るので助かります。
粘度の高いものは、使い続けるとつなぎ目に亀裂が入って漏れてきます。と言っても、2年弱くらいは大丈夫かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする