ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53275654 品番GA-FW036
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16〜23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。

用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1〜0.3 使用温度(℃)1〜50 水量(L)450
取扱説明書:(0.56MB)
注意
※バランス釜、シングルレバー混合栓、元止式の湯沸器や温水器には使用できません。
使用中の吐水口の先端から浴槽にフタをした面までの距離が10cm以上ない場合は、本品を取付けた際、浴槽にフタができなくなりますので注意してください。
※「普通の蛇口」が説明書のAタイプだとすると、商品をそのままパイプにねじ込むと入りません。まず締付リングと固定金具を分解して先にパイプに通す必要があります。その後、アタッチメントをパイプとバスぴたりの間にかまして、締付リングをねじこんで固定します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53275654
2024-11-14
用途:
TOTOユニットバスの給水用。
農・林・水産業

ユニットバスの水栓は全く出っ張りの無い口だったので、まず内ねじのフィルターを取り外しネジの合うアダプターを取り付けましたが、締め金具の高さ(厚み)が高すぎて取り付け輪っかが届かないので、締め金具を薄くなるように削って、2,3mm削って、締まるようになり取り付けました。ただ、水栓との密着面にはパッキンが無いので、ポタリポタリと水が溢れますがまあ許容範囲内と思っています。
正確なリッター数は分かりませんが、2回ぐらい使えば140ぐらいの所が適当とか解ります。給水のリッターは再現性はあると思います。

対象商品:
53275654
2023-07-09
用途:
ふろ水を溜める時に
澤田電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他のメーカーからの変更でしたが問題無く使用できました。

対象商品:
53275654
2023-03-06
用途:
風呂の水張
製造業

直感的に扱えて良いと思いました。
ちゃんと止まりますよ。

対象商品:
53275654
2023-06-12
用途:
不ツーの蛇口に取りつかない?
株式会社アルソア慧央グループ  様

普通の蛇口を買ってきて取り付けようと思ったらつかない。固定しようとネジを閉め込むとカラーが邪魔をしてネジが閉められず殻だけで固定するのかな?とカラーだけで捩じ込むとポロリととれる。どーやってつけるのか全く分からず。

対象商品:
53275654
2021-04-13
用途:
浴槽に温水器からお湯入れすぎ防止
農・林・水産業

温水器から浴槽にお湯を入れる際に止める事を忘れ溢れる事が有り購入しました。
お湯を入れる量が設定出来てとても便利です。取付も説明書を読まなくても簡単に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
53275654
2022-02-05
用途:
ちゃんと止まります。

取り付けた後は、きちんと働いてくれます。ただ、取り付け方が多少面倒というか、ちょっと分かりにくいです。説明書には丁寧に書いてあるんですが、我々素人にはちょっと分かりづらいです。取り付け方法がもう少し簡単になるといいです。

対象商品:
53275654
2022-02-06
用途:
水道蛇口の止め忘れ防止
製造業

取り付け方がわかりにくかった。説明書をもう少しわかりやすくお願いします。本来3ステップに分解される手順だがそれがステップバイステップに説明されておらず一度に全体を理解させるような書き方になっている。それと流量に対する感度が悪い。流れが少ないと流量計が動かない。機械式なのでこれは仕方ないか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする