サンコープラスチック
サンコープラスチックの 厨房機器・設備・調理機械
サンコープラスチックの 板金製品類・棚・ストッカー
サンコープラスチックの キッチンストッカー
シンクスリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
3段
注文コード
53276135
品番
3512030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
段数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンのわずかなスペースを上手に活用できる多段式ストッカー。
コロ付きで移動もラクラク。
キッチンのほか、リビングやサニタリーなどマルチに活躍。
段数
3段
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2.96
色
ソフトベージュ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約220×410×738
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498