TMEHジャパン
TMEHジャパンの キャスター
TMEHジャパンの 差し込み式キャスター
TMEHジャパンの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53277754
品番
ISTH-U50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
車輪径(Φmm)
50
最大荷重(N)
343
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ウレタン
質量(g)
192
種類
自在車輪
車輪
2インチ(50mm相当)