1.520-913.0 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 53277763 1.520-913.0 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 53277763 1.520-913.0 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 53277763 1.520-913.0 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 53277763 1.520-913.0 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 53277763

高圧洗浄機 HD4/8C

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53277763 品番 1.520-913.0
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。

吐出水量(L/h)400 用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。 質量(kg)19 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結タイプ 定格使用時間(分)60 アズワン品番64-6362-08

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53277763
2021-06-20
用途:
作業場の床と機械の清掃に使用
直本豆腐店 様 (製造業)

広くない作業スペースには、ホースが長すぎるとの職員からの意見も出ていますが、床のぬめりや機械につくタンパク質のこびりついた頑固な汚れもスムーズに取れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする