電気柵 ゲートリール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53281498 品番no.530
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。

電線長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合支柱14〜26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53281498
2023-01-26
用途:
メンテナンス
特定非営利活動法人あいな育みの会 様 (その他業種)

とても早いご対応有難うございます。猪除けに電柵をしており、ゲートのリールが古くなり取り替えました。早い対応で助かりました。

2022-07-19
用途:
電気柵のゲート
農・林・水産業

こちらの商品には受け側のガイシが無く、少し高い方の別の商品には受け側のガイシが付いてます。ゲート変更にはこちら、新設の際の導入にはあちらが適していると思います。通常のフックを受け手としてひっかけても通電に問題はありませんが、角度的に掛けにくいし外しにくくて、うっかり自分に電流を喰らいかねないのがストレスになります。

1人が参考にしています
対象商品:
53281498
2021-07-09
用途:
電機柵の入口
その他業種

農園のゲ-ト入口線の絡みの解消出来て、利用者に喜ばれています。
他に数か所、入口ゲートが有るので検討中。

対象商品:
53281498
2020-10-03
用途:
電気柵への出入り
農・林・水産業

ゲートの出入りが劇的に簡単になりました。電線を巻き取ってくれる効果は絶大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする