末松電子製作所
末松電子製作所の 防鳥・防獣用品
末松電子製作所の 電柵
末松電子製作所の アース線・柵線
アース棒90型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53281629
品番
no.718
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など)
長さ(m)
アース線:約4(1本目から本器まで)
長さ(cm)
アース棒:90
RoHS指令(10物質対応)
対応