末松電子製作所
末松電子製作所の ネット・シート・マルチ
末松電子製作所の シート
末松電子製作所の 防草シート
電柵 マイナスシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
53281875
品番
no.727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電線を織り込んだアース機能付シート
幅(m)
約0.6
長さ(m)
約50
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.3
耐候年数(年)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応