ソーガイド ベスト 鋸セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53285278 品番30107
参考基準価格(税別)¥13,160 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !
1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。
軽量・コンパクトになってさらに便利に!
軽量でコンパクトなアルミボディ。
位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。
45度カット金具で斜めに切断が出来ます。
平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。

用途
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。
縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。
セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
注意
※使用する電動工具の説明書に従って、正しく取り付けて使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53285278
2023-03-31
用途:
引出し自作
その他業種

使いやすく、簡単に直角に切断出来た
またノコの切れ味も良かった

対象商品:
53285278
2021-09-04
用途:
DIY(ベンチ、棚、収納)にてツーバイフォー材、杉カフェ板の切断
その他業種

正確に直角、垂直に切断できて満足してます。ソーガイドは金属で構成されていて安定して使用出来ます。よく考えられた仕組みとなっており、早くに知っていればもっと早く購入したかったです。

対象商品:
53285278
2020-12-11
用途:
DIY
中央運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

大変使いやすくまっすぐに切れる商品で配送もすぐに届き満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする