※使用例

7056 パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所 53285314 7056 パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所 53285314 7056 パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所 53285314 7056 パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所 53285314

パネルソー 導突目 240 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53285314 品番7056
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!
建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。
50mmまでの材料が切断できます。

用途
角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。
スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。
刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)75×308 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする