- 鹿避け笛 自動車用 モノタロウ 53285339 - 鹿避け笛 自動車用 モノタロウ 53285339 - 鹿避け笛 自動車用 モノタロウ 53285339 - 鹿避け笛 自動車用 モノタロウ 53285339 - 鹿避け笛 自動車用 モノタロウ 53285339 - 鹿避け笛 自動車用 モノタロウ 53285339

鹿避け笛 自動車用

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53285339 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。

用途車で走行中の動物よけに 材質ABS 寸法(mm)60×40×25 ブラック
取扱説明書:
注意
※法定速度を守ってご使用下さい。
※洗車機をご利用の際は取り外して下さい。
※ボディに糊残りする場合がございます。
※道路交通法違反になりますのでボンネットの上など車体からはみ出した箇所へ取り付けないでください。
※車に取付個所があるかご確認のうえお買い求めください。
※商品の内部形状は製品仕様上、左右異なっております。取付位置は左右どちらでもお使いいただけます。
※犬や猫などほかの動物にも反応があることがあるため、同乗させる場合はご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53285339 - 64383019 - 鹿よけ笛 自動車用 モノタロウ 鹿よけ笛 自動車用 モノタロウ 1セット(2個) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:661

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
自家用車への取り付け
JTM 様 (その他業種)

身近に鹿と衝突して車を廃車にしてしまった人が居て慌ててこちらを購入しました。電気仕掛けの大掛かりなものではないので気軽に試せるところが良かったです。最近の車のフロント部分で水平で平面となった接着場所は意外と少なく、角度調整が出来ると更に良かったと思います。1台はグリル裏のエンジンルーム内に設置せざるを得ませんでした。効果は分かりません・・・・・。

2025-11-25
用途:
トラックに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け後、何度も鹿に遭遇してます。カモシカや鹿は笛の音が聞こえるのか
道路脇でジッとして動かなく通り過ぎる車を見送ってました。
飛び出してくる様子もなく衝突しませんでした。
昼夜問わず効果アリだと思います。

対象商品:
53285339
2025-12-09
用途:
鹿との衝突防止のため

実際に効果があるのか全くわからない。気分の持ちようかもしれない

対象商品:
53285339
2024-11-02
用途:
通勤時

通勤時、比較的広い田舎道を走行するため、速度は出やすく動物の飛び出しも多い。イタチなどはぶつかった時の損傷は軽微だが当地に多   い鹿はそうもいかずダメ元で装着。装着後3度遭遇しいずれも逃走し、事なきを得た。車の走行音か笛の効果かは検証のしようはないものの、お守り代わりに送料無料の調整にいいのでは。

対象商品:
53285339
2024-07-29
用途:
運転時
サービス業

1週間ほどの北海道旅行で車に取り付けてみました
道路脇に鹿を5回ほど見かけましたが、事故になるようなことはなかったので値段的にも自分は満足です

対象商品:
53285339
2024-01-04
用途:
通勤車のフロントバンパーに装備

近年、鹿の出没が多くなっており、帰りの通勤路には必ずと行っていい程、鹿に遭遇します。本商品はその鹿に対応しており、一定の速度域で鹿がこちらに気がついてくれます。つまり、鹿がこの笛で避けてくれることはありませんが、こちらの存在に気がついてくれるので、出会い頭の事故を予防でききます。

対象商品:
53285339
2024-04-01
用途:
鹿よけ
踏みッパ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用して1年半くらいだが、今の所、鹿に遭遇した事はない。

対象商品:
53285339
2024-01-23
用途:
シカ避け対策

某メーカーよりは少し大きいので取付ける場所は考える必要があります。北海道の道東方面を走行しているとシカと遭遇する事が多いので対策品として購入しましたが装着後にシカに遭遇はしておりませんので今後に期待となります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする