ウインカーステーベース(ステンレス)SR400

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53292707 品番28959
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。(28959)はサビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカー取付穴径10mm。

注意
※ウインカー&ウインカーステー(取付部M10)は別売り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53292707
2024-02-23
用途:
ヤマハトリッカーのフォグランプ取り付け
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

ヤマハトリッカーに、アンダーブラケットのネジを利用してフォグランプを取り付け出来る様にする為に購入しました。ブラケット取り付け穴はピッタリですが、フォグランプ取り付けボルトはM6ですが、本来ウィンカー移設用のM10の穴なので内外6.5mmのワッシャーを挟む対応しました。いい感じです。ワッシャーもモノタロウで調達させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする