バイクセンヨウUSB2ポートACC4.8A

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53294204 品番99503
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。

仕様
●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm
●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き
●保護機能
・USB出力過電流保護
・出力ショート保護
・入力逆接続防止
・過温度保護
■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。
■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。
■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
注意
※12V専用。6V/24V車不可
※ブレーキスイッチに平型端子を採用していない車両には取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53294204
2024-01-19
用途:
高出力2.4Ax2

高出力タイプで2.4Ax2がメリット
変換回路のBOXが少し大きいのがデメリット

対象商品:
53294204
2023-06-28
用途:
高出力のUSB電源ラインを引きたいときに

Daytona D-Unitを経由して接続
99503 2.4Ax2の製品で、使用A数を計測したところ、約2Aで頭打ちでした
本当に2.4A出るのか少し疑問です

他は使用ギボシが一回り小さいホンダギボシが使われていてホンダ車以外では使いにくい

対象商品:
53294204
2020-11-28
用途:
USB電源取りに

ブレーキレバーから電源をとる仕様になっているこの商品。しかしながら、私のバイクはとれる仕様にはなっておらず、仕方なく同メーカーのDユニットプラスに噛ませました。結果的に後、電装品を取り付ける際に重宝しました。

対象商品:
53294204
2020-11-25
用途:
バイクのusb電源の取り出し。
GRAND CIEL DEUX 様

usb差し込み口から変圧器部分までの距離をもっと長くして欲しい(最低でもあと10cm)。バイク専用と謳っているのだから、フューズは防水仕様にして欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする