S-AIR EUROスタイルジャケット 05900 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53296724 品番05900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,650
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

大胆にエッジを効かせた切替配色でEURO感を感じさせるデザインに加え、軽量かつソフトな風合いの高密度素材によって、使いまわしの良さも約束

シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 胸囲(cm)148 肩幅(cm)60 袖丈(cm)60 仕様レザー長ポケット、デザイン釦、内ポケット、風抜け防止高密度素材、軽量、形態安定、ペンポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする