S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
S-AIR EUROスタイルジャケット 05900 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53296749
品番
05900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
大胆にエッジを効かせた切替配色でEURO感を感じさせるデザインに加え、軽量かつソフトな風合いの高密度素材によって、使いまわしの良さも約束
色
シルバーグレー
サイズ
7L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
胸囲(cm)
164
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
60
仕様
レザー長ポケット、デザイン釦、内ポケット、風抜け防止高密度素材、軽量、形態安定、ペンポケット