MD6800K Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) アリオカ(mc.maon) 53299217 MD6800K Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) アリオカ(mc.maon) 53299217 MD6800K Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) アリオカ(mc.maon) 53299217 MD6800K Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) アリオカ(mc.maon) 53299217

Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53299217 品番 MD6800K
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。

ブルー サイズ5L セット内容服のみ 混率(%)綿100(MAX DYNA) 胸囲(cm)140 着丈(cm)73 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 用途火気などを扱う過酷な現場を快適にサポートします。 仕様防炎素材、ペン差し(胸・袖)、脇シャーリング、フロント隠しボタン、袖口ダブルカフス、内ポケット
注意
アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする