※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
エースボール 外・内テーバーネジ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
外ネジ
PT3/8
注文コード
53300906
品番
BM-9033-R4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
外ネジ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)
黄銅
接続
R×Rc
開閉
ハンドル開閉パターン記号:R4
内ネジ
PT3/8
外ネジ
PT3/8
ハンドル長さ(mm)
40
ハンドル色
オレンジ
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材