CCGT060201FR-J10 SH7025 チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ 53301738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT060201FR-J10 SH7025 チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ 53301738
CCGT060201FR-J10 SH7025 チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ 53301738

チップ CCGTR/L-J10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.1注文コード53301738品番CCGT060201FR-J10 SH7025
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)【水平方向】6.5厚さ(mm)2.38勝手R最大切込深さ(mm)4.2切込深さ(mm)最小0.01内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8コーナーR(mm)0.1最大送り(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.01
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする